Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 6mm

Št. art.: 651315 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 75 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651315 6
EAN/GTIN 4045197592057
Številka proizvajalca 651315 6

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 6mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, z okroglo glavo, 6-kotnik: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.570 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.712 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 25 mm 25 mm 25 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 3/8 col 1/2 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da
Dolžina 75 mm 50 mm 75 mm
6-kotnik 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico