Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, 6-kotnik: 7mm

Št. art.: 651301 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 7 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 25 mm
Dolžina 52 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651301 7
EAN/GTIN 4991644008377
Številka proizvajalca 14134M-58 7MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Nastavek je iz visokolegiranega posebnega jekla.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Nosilec rezila Impact za 7/16-palčne posamezne vijačne nastavke, komplet z nosilcem rezila. Nadomestna rezila najdete pod art. 651321.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, 6-kotnik: 7mm

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, 6-kotnik: 7mm

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na strani pogona 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 3/8 col 1/2 col 1/2 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da Da
Dolžina 52 mm 50 mm 75 mm 75 mm
6-kotnik 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico