Vijačni nastavek Torx® IMPACT, 3/8-colski, Profil Torx®: TX30

Št. art.: 650560 TX30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.458 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX30/89
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na strani pogona 19 mm
Dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650560 TX30
EAN/GTIN 4045197336330
Številka proizvajalca 650560 TX30

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.