6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/4-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 650052 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
723 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 12,5 mm
Dolžina 50 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650052 8
EAN/GTIN 4045197214607
Številka proizvajalca 650052 8

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik ustreza DIN 3121. S profilom, ki ne uničuje vijakov in matic, podobno profilu AS-Drive.

Prednosti:

Vzmeteno uležaljeni magnet zagotovi zanesljiv prijem vijaka, hkrati pa vzmet zagotovi, da je glava vijaka zmeraj popolnoma oprijeta. Vzmet omogoča lažje odstranjevanje odvitih vijakov in matic.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/4-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 8mm

6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/4-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
723 kosov na zalogi
13,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
350 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
634 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
6,40 €
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,8 mm 14 mm 13,8 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col 3/8 col 3/8 col
Primerno za strojno uporabo Da Da Da Da Da Da
Dolžina 50 mm 23 mm 50 mm 25 mm 30 mm 30 mm
Zev ključa 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico