Reducirni nastavek IMPACT, Tip: 10

Št. art.: 650012 10
Popust
67,20 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 3121
Pogonski 4-kotnik [x] 1 col
Pogonski 4-kotnik [y] 1.1/2 col
celotna dolžina 100 mm
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina brunirani
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 650012 10
EAN/GTIN 4045197592248
Številka proizvajalca 650012 10

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.