Vložek s slepim koncem

Št. art.: 6430D
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6430D
EAN/GTIN 4000896027965
Številka proizvajalca 6430D
L-število L60140 2353

Opis

Opis:

  • Dobavljeno z vzmetjo, zatičem in pokrovom
Pozor: Pri varjenju na orodjih se lahko vrednosti dejanj spremenijo. Upoštevajte efektivne frekvence (glejte tabelo za pretvorbo na strani 303)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 14 x 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 38 mm
  • Neto teža (kg): 0,09 kg
  • Debelina glave A: 11 mm
  • Debelina glave (a1): 21,5 mm
  • Širina glave b: 26 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico