Opis:
Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
Nr. 142 10 = 15-stopenjska nastavitev
Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb in veliko površino za upravljanje
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Dolge čeljusti klešč
Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Dotiki induktivno kaljeni
Dejavnost C = tanke noge ročaja s kovanim nazobčanjem
Širina vpenjanja 38 mm
Lastnosti:
- Število nastavitvenih položajev: 15
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 39 mm
- Vrste spojev [mm]: skozi spoj
- Skupna širina [mm]: 47 mm
- Skupna višina [mm]: 18 mm
- Skupna dolžina [palec]: 10
- Skupna dolžina [mm]: 250 mm
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 48,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 7,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
- Širina vpenjanja [mm]: 38 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez