3/4″ natični ključ (mm), 12-kraki 30 mm

Št. art.: 6405M 30mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405M 30mm
EAN/GTIN 4991644141579
Številka proizvajalca 6405M 30mm
L-število L60050 191

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 38 mm
D1: 42 mm
Dolžina: 21 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 30 mm
Notranji dvojni šestkotnik
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico