GIPI 1.78-0.10 IC830 Natančno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranji vrez

Št. art.: 6405177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405177
EAN/GTIN 7291075273397
Številka proizvajalca 6405177
L-število L23940 985

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,1 mm, globina reza, maks (CDX) 2,5 mm, širina reza (CW) 1,78 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
  • Širina reza (CW) 1,78 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • DMin, odcep 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 15,7 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico