Vstavljena reverzibilna ročica

Št. art.: 6402-1S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Einsteckwerkzeug
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Zamenljivo orodje Einsteckwerkzeug
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Medosna razdalja S 30 mm
Natično držalo 9×12 mm
Raglja, dvosmerna Da
Raglja z izmetačem Da
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6402-1S
EAN/GTIN 4000896027477
Številka proizvajalca 6402-1S
L-število L60140 143

Opis

Opis:

  • Varnostna blokada za hitro sprostitev
  • 6401-1 S 20 zobje ∙ delovni kot 20°
    6402-1-30 zob ∙ Delovni kot 12
    ° 6403-1 S 32 zob ∙ Delovni kot 11, 25° 6404-1, 32° zob ∙ kot delovanja 11,
    25°
  • Drop-ponarejen
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Potisni kvadrat 9 x 12 mm
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 61 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg
  • Število zob: 30 (delovni kot 12°)
  • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 30 mm
  • Debelina glave A: 15 mm
  • Debelina glave (a1): 17,2 mm
  • Širina glave b: 30 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico