Garnitura vijačnih nastavkov za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 4-kotnik 7-delna, dolgi

Št. art.: 639409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5-14

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 7
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 5-14 mm
Dolžina 322 mm
Širina 135 mm
Višina 57 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 639409
EAN/GTIN 4018754269426
Številka proizvajalca 91311414

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123;
nasadni ključi
po DIN 3124.
Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M6−M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

Vijačni nastavki: 7 kos, vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico