T-ročaj, 3/8-colski v celoti izolirani, Tip: 3/8

Št. art.: 637683 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Standard: DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 200 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Površina Izolirano z umetno maso
z izmetačem Ne
s QuickRelease Ne
Premična drsna glava Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637683 3/8
EAN/GTIN 4067263120735
Številka proizvajalca 637683 3/8

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za dela pod napetostjo do 1000 voltov. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (št. 637681637689).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico