T-ročaj, 1/4-colski z vgrajeno ragljo, Tip: 1/4

Št. art.: 633028 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 411 A RA
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 110 mm
Število zob 80
Material ročaja 2-komponentni
Raglja, dvosmerna Da
z izmetačem Da
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 633028 1/4
EAN/GTIN 4013288222817
Številka proizvajalca 05023460001

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj s prijemalnimi vdolbinami in prijetno haptiko za zelo dober prenos sile in neutrudljivo delo. Za vrtenje v levo in desno (s preklopno ročico). Vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob/povratni kot 4,5°) poenostavi in pospeši vijačenje, tudi zahvaljujoč hitro vrtljivemu tulcu, brez zahtevnega ponovnega nastavljanja.

Standard:

Zunanji štirikotniki po DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno kroglico; notranji štirikotniki po DIN 3120.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


T-ročaj, 1/4-colski z vgrajeno ragljo, Tip: 1/4

T-ročaj, 1/4-colski z vgrajeno ragljo, Tip: 1/4

po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski 4-kotnik 1/4 col 1/4 col
celotna dolžina 110 mm 160 mm
z izmetačem Da Ne
s QuickRelease Ne Ne
Material ročaja 2-komponentni Haptoprene
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico