{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 10,7 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631730 2,5 | |
Številka proizvajalca | 631730 2,5 |