{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 11,9 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631439 8 | |
EAN/GTIN | 4062406264369 | |
Številka proizvajalca | 631439 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski dolgo, Zev ključa: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.276 kosov na zalogi
2,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 11,9 mm | 11,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 25 mm |
Površina | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |