Komplet vrtalnikov in sekal SDS-plus SP, 17 kosov, v aluminijastem kovčku

Št. art.: 628414000
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628414000
EAN/GTIN 4007430340726
Številka proizvajalca 628414000
L-število L01750 478

Opis

Opis:

  • SDS-plus sveder z visokokakovostno karbidno vrtalno konico
  • Dinamična, dletasto oblikovana vrtalna glava
  • Velik volumen S-spiralne geometrije za hiter transport prahu iz vrtalnika
  • Dobra zmogljivost vrtanja z dobro življenjsko dobo
  • Za uporabo v betonu, zidovih, naravnem kamnu
  • Za splošno vrtanje in sekanje zidovja, betona in sipkih skal
  • Vsebuje: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210 mm / Ø 12, 14 L=260 mm / koničasto dleta L=140 mm, L=250 mm / ploščato dleta 20x140 mm, 20x250 mm / široko dleta 40x250 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico