Vrtalnik HSS-G 4,2x75 mm

Št. art.: 627960000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
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
Nazivni ⌀ DC 4,2 mm
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Celotna dolžina L 80 mm
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627960000
EAN/GTIN 4007430065841
Številka proizvajalca 627960000

Opis

Opis:

  • Natančni vrtalnik iz visoko zmogljivega hitrega jekla po DIN 338, natančno brušen, cilindrični, desni rez, tip N, prečno brušen pod kotom 135° po DIN 1412 C (od 3 mm), toleranca premera h8
  • Površina svetla
  • Za najvišje zahteve in natančnost v industriji in trgovini.
  • Za vrtanje jekel in litega jekla, legiranega in nelegiranega, sive litine, temprane litine, nodularne litine, sintranega železa, nikljevega srebra, grafita, barvnih kovin, plastike. Natezna trdnost do 900 N/mm².

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 47 mm
  • Premer: 4,2 mm
  • Skupna dolžina: 80 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico