{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,8 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Celotna dolžina L | 86 mm | |
Vsebina | 10 | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 627738000 | |
EAN/GTIN | 4007430067487 | |
Številka proizvajalca | 627738000 | |
L-število | L01750 1661 |