{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 247 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material ročaja | 2K | |
Površina | kromirani | |
Stranski inbus nastavek | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627446 10 | |
EAN/GTIN | 4013288208064 | |
Številka proizvajalca | 05023355001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem, 6-kotnik: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
18,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 247 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Površina | kromirani | |||
6-kotnik | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material ročaja | 2K | |||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |