Kaseta za vrtalnike HSS-G, 5-delna E 6,3

Št. art.: 627112000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo
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
Rezalni material HSS
Držalo Cilindrično držalo
Število svedrov 13
v kaseti Da
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627112000
EAN/GTIN 4007430227003
Številka proizvajalca 627112000
L-število L01750 1608

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno precizno orodje iz jekla najboljše kakovosti
  • Precizno brušeno v enem kosu
  • Idealno za nove generacije vrtalnih strojev, opremljenih s hitrovpenjalnimi držali za vrtanje po standardu DIN 3126
  • Točna skladnost s standardom DIN 3126 E6.3 zagotavlja, da se držalo ne poškoduje
  • 5delni komplet, s šesterokotnim steblom (E 6.3), v plastičnem kovčku
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico