Mešalna palica RS-L2-80

Št. art.: 626744000
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
Številka izdelka 626744000
EAN/GTIN 4007430281463
Številka proizvajalca 626744000
L-število L01750 650

Opis

Opis:

  • Idealno za tanke materiale
  • Mešanje poteka od zgoraj navzdol, spirale potiskajo mešani material od zgoraj navzdol, obroč deluje kot zaščita za posodo
  • Odlično primerno za barve, lake, temeljne premaze, lahke kremaste omete, tanke premaze, paste, lončarske mase, disperzijska lepila
  • Geometrija mešalne košare in spirale optimizirane za delo brez brizganja s tankimi materiali.

Lastnosti:

  • Premer: 80 mm
  • Dolžina: 400 mm
  • Maks. Količina materiala: 5 - 10 kg
  • Vrsta vpenjala: Šesterokotnik 10 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico