Diamantni žagin list - SP - U, 150x22,23 mm

Št. art.: 624308000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624308000
EAN/GTIN 4007430172013
Številka proizvajalca 624308000

Opis

Opis:

  • Univerzalni diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno, hitro rezanje z visoko rezalno zmogljivostjo in dobro življenjsko dobo
  • Primeren za vse gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi peščenjaki, glinene opeke
  • Višina segmenta 10 mm
  • Pri naročilu 10 kosov dobava v pultni postavitvi (razen z embalažo v blistru).

Lastnosti:

  • Premer x izvrtina: 150 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Dimenzije segmenta: 36,4 x 2 x 10 mm
  • Število delov: 11
  • Prodajna enota: 1
  • embalaža: Karton

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico