{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 27 mm | |
Zev ključa 2 | 32 mm | |
Dolžina ključa L | 320 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 38,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 45,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 12,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 27X32 | |
EAN/GTIN | 4018754085187 | |
Številka proizvajalca | 41052732 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni, Zev ključa: 27X32mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
33,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
16,55 €
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
16,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
24,40 €
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Zev ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Zev ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |