{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 290 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 35 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 38,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 11 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirani (površina se ne lušči) | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617600 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021406 | |
Številka proizvajalca | 41052427 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski obročni ključi, ravni, Zev ključa: 24X27mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
23,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Položaj obroča | 0 stopinj | 0 stopinj |
Dolžina ključa L | 290 mm | 258 mm |
Zev ključa 2 | 27 mm | 27 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 38,5 mm | 38,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |