Opis:
Posebej primeren za delo v zaprtih prostorih
Način izdelave po DIN 3122, ISO 3315
S kovinskim diskom z enostavnim oprijemom, z drobnimi zobmi (72 zob) in robusten
Zvlečni kot 5°
Nedrseči dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kroglično zaporo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
- Število zob: 72
- Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
- Skupna širina [mm]: 26 mm
- Skupna višina [mm]: 25 mm
- Skupna dolžina [mm]: 130 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Višina glave ročice: 25 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 5 °
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez