Kombinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42

Št. art.: 616500000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616500000
EAN/GTIN 4007430186911
Številka proizvajalca 616500000

Opis

Opis:

  • En brusilni kolut za dve uporabi: hitro rezanje in lahkotno odstranjevanje ostrin/brušenje
  • Univerzalno uporaben za obdelavo nerjavnih jekel ter za splošno obdelavo kovin
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Trdota:
  • Zmanjšuje stroške dela, saj prihrani čas za pripravo
  • Odpravi se zamudne menjave diska pri mobilni uporabi
  • Najvišji standardi kakovosti in varnosti zaradi dimenzijsko in bočno stabilne zasnove diska (preizkušena varnost zaradi 3 slojev tkanine na celotni površini)
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13200 /min
  • Kakovostni razred: 46-U kombinator Inox

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico