Brusilni kolut 110/90x55x22,23 C 36 M, kamen

Št. art.: 616177000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616177000
EAN/GTIN 4007430436504
Številka proizvajalca 616177000

Opis

Opis:

  • Za splošna dela
  • Vezano s sintetično smolo
  • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Površinsko brušenje pri vsej obdelavi kamna
  • Primerno tudi za litine in barvne kovine
  • Maksimalna delovna hitrost 50 m/s
  • Za kotne brusilnike z brusilnim kolutom Ø 180 mm in 230 mm
  • Trdota: srednje trd.

Lastnosti:

  • Premer x debelina x izvrtina: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8600 /min

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico