Flexiamant super 180x2,0x22,23 jeklo, TF 42

Št. art.: 616102000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616102000
EAN/GTIN 4007430437358
Številka proizvajalca 616102000

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo kovin
  • Trdota: trda
  • Izjemno visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Najboljši rezultati pri uporabi zmogljivih kotnih brusilnikov
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 180 x 2 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
  • Kakovostni razred: 36-T..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico