{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Zev ključa 1 | 9/16 col | |
Zev ključa 2 | 5/8 col | |
Dolžina ključa L | 205 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 32 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 36 mm | |
maksimalna višina zeva h | 5,8 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610120 9 | |
EAN/GTIN | 4018754019779 | |
Številka proizvajalca | 40433436 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dvostranski viličasti ključi, colski, Tip: 9
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | 15 stopinj |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | 75 stopinj |
maksimalna širina zeva b1 | 32 mm | 22,5 mm |
maksimalna višina zeva h | 5,8 mm | 5 mm |
Dolžina ključa L | 205 mm | 120 mm |
Mere zeva ključa | colski | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |