Opis:
Zasnova po DIN 3113, oblika B, ISO 3318, ISO 7738
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Primerno kovano in profesionalno obdelano
Krog: z ročico in pod kotom 10°, s profilom UD za nežen prenos moči
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Malo ali poglobljene matice ali vijake lahko odstranite
Priključite z izvijačem. ali vijakov s poglobljenim ležiščem lahko varno upravljate z obročem z ročico
Visokokakovostna industrijska kakovost za zahtevno neprekinjeno uporabo
Vzgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke
Ustje: natančno brušeno na natančno nazivno dimenzijo za optimalne kontaktne površine
Prilagodljiva gred na strani čeljusti, ojačana s siliščem, zagotavlja največje navore
Lastnosti:
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez