PENTA 34L300PB-6D IC908 5-robi rezalni vložki za odrez ležajnih jekel in drugih žilavih materialov

Št. art.: 6004430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 6004430
EAN/GTIN 7291075285109
Številka proizvajalca 6004430
L-število L24080 161

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks (CDX) 9,5 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PB
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico