BAE 75 Pasovni brusilnik

Št. art.: 600375000
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
Vrsta izdelka Pásová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600375000
EAN/GTIN 4007430185655
Številka proizvajalca 600375000
L-število L01750 295

Opis

Opis:

  • Odlični rezultati brušenja zaradi močnega motorja in natančnega sledenja traku
  • Hitra menjava brusilnega traku brez orodja
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi traku, ki so odvisne od materiala, ki ostanejo konstantne tudi pod obremenitvijo
  • Kotliček za nastavitev za predhodno izbiro hitrosti jermena
  • Z antistatično vrečko za prah za delo brez priključitve sesalnika
  • Dodatno držalo za optimalno vodenje stroja
  • S stojalom za stroj za menjavo brez orodja za pretvorbo brez orodja za stacionarno uporabo v nekaj sekundah
  • Z vzdolžno ograjo za natančno vodenje obdelovanca pri stacionarni uporabi
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika

    Razpon dobave
  • Vrečka za prah, dodatni ročaj, šestrobni ključ, sesalni adapter, vzdolžna ograja, stojalo za stroj

Lastnosti:

  • Hitrost jermena v prostem teku: 240 - 450 m/min
  • Navorni moment: 12 Nm
  • Teža brez omrežnega kabla: 4.9 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1010 W
  • Brusilna površina: 5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 89 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
  • Brusilni trak: 75 x 533 mm
  • Stična površina brusnega traku: 85 x 150 mm