PENTA 34N300C150 IC908 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za vrez in odrez trdih obdelovalnih materialov, za splošno in težjo uporabo

Št. art.: 6003609
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6003609
EAN/GTIN 7291075289671
Številka proizvajalca 6003609
L-število L24080 130

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,5 mm, globina reza, maks (CDX) 10 mm, širina reza (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer C..
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico