DGR 1500P-15D IC508 Dvostranski rezalni vložki za odrezovanje mehkih obdelovalnih materialov ter tankostenskih in miniaturnih komponent

Št. art.: 6002939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002939
EAN/GTIN 7291075208191
Številka proizvajalca 6002939
L-število L23940 1559

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,05 mm, globina reza, maks (CDX) 18 mm, širina reza (CW) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 20,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 20,6 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico