{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | kubični bornitrit | |
Kratica za brusno sredstvo | CBN | |
Zrnatost | B126 | |
Specifikacija | B126C75B AMIGO-HSS | |
Oblika | 11V9 | |
⌀ plošče D | 100 mm | |
Širina plošče T | 35 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Širina brusne obloge W na čelni strani | 2 mm | |
Višina brusne obloge X | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597220 B126 | |
EAN/GTIN | 9003176173883 | |
Številka proizvajalca | 617388 |