{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Postopek brušenja | Ostrenje orodij | |
Brusno sredstvo | Plemeniti korund, beli | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Specifikacija | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Oblika | 6 | |
⌀ plošče D | 80 mm | |
Širina plošče T | 40 mm | |
⌀ izvrtine H | 20 mm | |
Debelina stene W | 6 mm | |
Debelina police E | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni lonec |
Številka izdelka | 597010 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003174750277 | |
Številka proizvajalca | 475027 |