Vstavna podložka za obroč. SW.15/16 ″ Vtič za pritrditev obroča 14x18 mm

Št. art.: 58624046
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
Vrsta izdelka Natični obročni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58624046
EAN/GTIN 4018754035236
Številka proizvajalca 58624046
L-število L60010 2208

Opis

Opis:

  • Za momentne ključe s kvadratno vpenjalno glavo
  • Pritrditev peresnika
  • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 15 mm
  • S: 25 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 14 x 18 mm
  • Teža: 151 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 15/16 ″
  • Širina mm (b): 37,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico