{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HM | |
⌀ lista D | 250 mm | |
⌀ izvrtine | 30 mm | |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | |
Primerno za material | les | |
Število zob | 60 | |
Širina reza B | 3,2 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 584055 250 | |
EAN/GTIN | 4045197220820 | |
Številka proizvajalca | 584055 250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Listi krožne žage za les, izmenični zob fini 250 mm
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
67,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
144,50 €
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zob | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ lista D | 250 mm | 400 mm | 216 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ izvrtine | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Širina reza B | 3,2 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/10/60 in 2/11/63 in 2/12/64 in 2/7/42 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |