Adapter za nastavek na pecelj 9x12 mm

Št. art.: 58290012
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58290012
EAN/GTIN 4018754178551
Številka proizvajalca 58290012
L-število L60010 3596

Opis

Opis:

  • Za uporabo potisnih orodij z vodilom z lopatami, ki ga lahko vstavite bočno v momentne ključe s kvadratnimi nastavki 9 x 12
  • Pozor! Spremenjene nastavitve momentnega ključa

Lastnosti:

  • Zunanji kvadratni pogon (mm): 9,5x23,5 mm
  • Kvadratni zunanji pogon (mm): 9x12 mm
  • Višina mm (h): 9,5 mm
  • Dolžina [mm): 40 mm
  • S: 24 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [zunanji kvadratni del: 9x12 mm
  • Teža: 51 g
  • Širina mm (b): 23,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico