Orodje za vstavljanje kovaškega orodja SW.27 mm c.f. 24,5x28 mm

Št. art.: 58218027
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
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 58218027
EAN/GTIN 4018754132256
Številka proizvajalca 58218027
L-število L60010 1542

Opis

Opis:

  • Za momentne ključe z nosilcem za orodje za pritrditev
  • Pritrditev peresnika
  • Kromirana prevleka nad nikljem, trpežna in odporna na čip
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 14 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [zunanji kvadratni del: 24,5x28 mm
  • Teža: 620 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 27 mm
  • Širina mm (b): 56 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico