{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tipična uporaba | Čiščenje | |
⌀ ščetke D1 | 22 mm | |
Širina ščetke | 2 mm | |
Debelina ščetin | 0,15 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574938 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359490303 | |
Številka proizvajalca | 410033 |