{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 10.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574760 50 | |
EAN/GTIN | 4017359079867 | |
Številka proizvajalca | 435365 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ščetka za površino z loncem iz umetne mase INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1: 50mm
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | 20 mm | 28 mm |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |