{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 120 mm | |
Širina ščetke | 25 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 30 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571050 120X30 | |
EAN/GTIN | 4017359162750 | |
Številka proizvajalca | 303532 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna žična ščetka medeninasta žica 0,15 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 120X30mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
65,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | 33 mm |
⌀ ščetke D1 | 120 mm | 120 mm |
Širina ščetke | 25 mm | 25 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
⌀ reducirnega obroča | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 30 mm | 30 mm |