{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 120 mm | |
Širina ščetke | 25 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 30 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570170 120X30 | |
EAN/GTIN | 4067263906506 | |
Številka proizvajalca | 570170 120X30 |