{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ plošče | 115 mm | |
Stopnja trdote | polfina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ploščate | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Višina lamel | 20 mm | |
za material | INOX; Neželezne in barvne kovine | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Polirni lamelni diski |
Številka izdelka | 566977 115 | |
EAN/GTIN | 4045197722409 | |
Številka proizvajalca | 566977 115 |