EFS-B44 08-18C08-63 IC608 Rezkarji za grobo in končno obdelavo iz karbidne trdine, združeni v enem orodju

Št. art.: 5668808
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINISHRED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668808
EAN/GTIN 7291075012347
Številka proizvajalca 5668808
L-število L24180 962

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 8 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 63 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,3 mm
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,08 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,03 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "FINISHRED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico