S890 SNMU 1305PNTN IC808 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5668705
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 890 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5668705
EAN/GTIN 7291075290332
Številka proizvajalca 5668705
L-število L23910 469

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 9 mm, premer Incircle (IC) 13 mm, debelina rezalnega vložka (s) 5,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (levo)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 9 mm
  • Premer Incircle (IC) 13 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,7 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico