{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 60 | |
prevleka za aktivno, hladno brušenje | Da | |
Brusna podlaga | bombažna tkanina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 115 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
Nosilni krožnik | Brusni krožnik iz steklenih vlaken | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565560 60 | |
EAN/GTIN | 9003171602302 | |
Številka proizvajalca | 160230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lamelni brusni disk (specialni ZA) s krožnikom iz steklenih vlaken konične, ⌀ 115 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.612 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 60 | 60 |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | 80 m/s |
za material | INOX; Jeklo | INOX; Jeklo |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |