Diamantna rezalna plošča, ⌀ plošče: 50mm

Št. art.: 563490 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 1A1
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: umetne snovi, ojačane z vlakni
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D357
Oblika 1A1
⌀ plošče 50 mm
Debelina plošče 2 mm
Širina osnovnega lista 1 mm
⌀ izvrtine 10 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material umetne snovi, ojačane z vlakni
Pogonski stroj Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 30.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 563490 50
EAN/GTIN 4007220666050
Številka proizvajalca 4007220666050
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela aplikacije

Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Enoslojna, galvansko obložena diamantna rezalna plošča s stranskimi zaščitnimi segmenti. Velika zmogljivost rezanja zaradi velikih prostorov za odrezke. Celotna debelina plošče 2,0 mm, debelina osnovnega jeklenega lista 1,0 mm.

Uporaba:

Za rezanje, robljenje in prirezovanje umetnih mas ojačanih z vlakni (CFK/GFK) s kotnimi (vel. 115/125) ali premimi brusilniki (vel. 50/75) z vpenjalnim trnom art. 563496.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico