Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba EXTRA SCHMAL, jeklo 115 mm

Št. art.: 563262 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,50 € / kos
  • od 25 kos
    2,08 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90
  • za material: Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60S-BF
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563262 115
EAN/GTIN 4045197967503
Številka proizvajalca 563262 115

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana visokozmogljiva izvedba za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. Povečana zmogljivost rezanja zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, boljše lastnosti na začetku rezanja.
Majhna debelina plošč omogoča hitro rezanje brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.
Specialni tip za jeklo, visokozmogljiva izvedba.

Specifikacija:

A60S-BF.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico